OPPLE - Conector de alimentación LED Trunking - 542098001500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable conector
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Gris
Número de núcleos - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542098001500
Ref.Sonepar
268960
EAN
6945730496560
Tipo de accesorio:
Cable conector
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Gris
Número de núcleos:
8
Anchura:
95 mm
Altura/profundidad:
8 mm
Longitud:
95 mm
Soporta protocolo ZigBee:
no
Conector de alimentación LED Trunking. Muy alto rendimiento de 160 lm/W. Instalación sencilla con carril electrificado y módulos LED. Alta versatilidad gracias a su amplia gama de accesorios. Ahorro energético de hasta el 65% si se la compara con iluminación convencional TL. Disponibles múltiples ángulos de haz y potencias. Ahorro energético extra usando módulos con regulación DALI
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


