OPPLE - Conector kit-3 LED Fixture-IP68
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Acoplador/conector recto
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Negro
Número de núcleos - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
543098021900
Ref.Sonepar
868469
EAN
6941497708991
Tipo de accesorio:
Acoplador/conector recto
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Negro
Número de núcleos:
3
Sección transversal nominal:
490.625 mm²
Anchura:
28 mm
Altura/profundidad:
28 mm
Longitud:
120 mm
Soporta protocolo ZigBee:
no
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


