OPPLE - Cubierta de sensorLED Trunking L15
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Blanco
Anchura - 69.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542098001100
Ref.Sonepar
1104422
EAN
6945730496607
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Blanco
Anchura:
69.8 mm
Altura/profundidad:
46 mm
Longitud:
1498.5 mm
Soporta protocolo ZigBee:
no
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


