OPPLE - CUBIERTA L15 LED TRUNKING - 542098001800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cobertura
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542098001800
Ref.Sonepar
268956
EAN
6945730496539
Tipo de accesorio:
Cobertura
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
1499 mm
Anchura:
70 mm
Altura:
15 mm
Diámetro:
1500.6 mm
Cubierta L15 LED Trunking. Muy alto rendimiento de 160 lm/W. Instalación sencilla con carril electrificado y módulos LED. Alta versatilidad gracias a su amplia gama de accesorios. Ahorro energético de hasta el 65% si se la compara con iluminación convencional TL. Disponibles múltiples ángulos de haz y potencias. Ahorro energético extra usando módulos con regulación DALI
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


