OPPLE - DRIVER FLOODOLY-P2 1000W DA/10V/DMX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dinámica
Apto para uso en exteriores - sí
Dimable - sí
Regulable 0-10V - no
Regulable 1-10V - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
720001009400
Ref.Sonepar
1164919
EAN
6941491785974
Modelo:
Dinámica
Apto para uso en exteriores:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
sí
Regulación D4i:
no
Regulable DALI:
sí
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DMX:
sí
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
sí
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
sí
Regulable con pulsador:
sí
Regulable por Zigbee:
no
Control constante del flujo luminoso:
no
Armazón:
Receptáculo metálico
Adecuado para corriente constante:
no
Adecuado para tensión constante:
sí
Adecuado para tensión continua (lado primario):
sí
Potencia de salida desde/hasta:
1000...1000 W
Intervalo de tensión primaria:
200...420 V
Consumo potencia:
1000 W
Tensión de entrada de intervalo de frecuencias:
50...60 Hz
Eficiencia:
0.9 %
Funcionamiento independiente:
sí
Protección contra sobretensiones (modo común, L/N-Tierra):
20 kV
Modulación PWM:
no
Protección contra sobretensiones de red (modo diferencial, L-N):
20 kV
Protección contra sobrecarga:
sí
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Ninguno
Protección contra sobre temperatura:
no
Temperatura ambiente:
-30...45 °C
Protegido contra cortocircuitos:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Clase de protección:
I
Longitud:
443 mm
Anchura:
157 mm
Altura:
102 mm
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


