OPPLE - ESTACA PARA LED PROJECTOR SPIKE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Pica de tierra
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
709098000200
Ref.Sonepar
783834
EAN
6941497753137
Tipo de accesorio:
Pica de tierra
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Negro
Material:
Acero
Longitud:
70 mm
Anchura:
70 mm
Altura:
260 mm
Diámetro:
70 mm
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


