Fin de vida

OPPLE - ESTANCA LED ECO MAX 1250MM 43W(2X36) 840 3900LM

Opple Lighting, B.V.
CopiarCopiar
OPPLE - ESTANCA LED ECO MAX 1250MM 43W(2X36) 840 3900LM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Montaje en pared -

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo -

  • Apto para empotrar - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

929 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

140057387

Ref.Sonepar

245328

EAN

6956712693297

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Montaje en pared:

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Compatible para varias lámparas:

1

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Plástico, opalino

Tipo de rejilla:

Ninguno

Tipo de tensión:

CA/CC

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por RF:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Salida de luz:

Directo

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

II

Resistencia al fuego “D”:

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

Con ranuras de aire:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Eficacia luminosa:

90...0 lm/W

Potencia máxima del sistema:

43 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

3900...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.9

Anchura:

63 mm

Altura/profundidad:

75 mm

Longitud:

1270 mm

Tipo de cableado:

Con cableado pasante

Luminaria estanca LED Waterproof E 1250mm 43W 4000K mate. Nueva luminaria estanca "sellada de por vida". Disponible en 3 longitudes y 7 paquetes lumínicos, con una eficacia de 100 lm/W. Instalación sencilla y rápida con pasables en los extremos. Hasta un 50% de ahorro de energía comparada con la iluminación lineal tradicional. Conforme a HACCP, garantizando inocuidad alimentaria

Un producto de OPPLE

Descubra la serie OPPLE