OPPLE - KIT CABLEADO WP-CLA-P2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cableado directo
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Blanco
Anchura - 54 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
531098002500
Ref.Sonepar
1117586
EAN
6931783035191
Tipo de accesorio:
Cableado directo
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Blanco
Anchura:
54 mm
Altura/profundidad:
5 mm
Longitud:
5 mm
Soporta protocolo ZigBee:
no
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


