OPPLE - KIT DE CONEXIÓN LED TALLINN P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Acoplador/conector recto
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
529098030800
Ref.Sonepar
1047605
EAN
6941491731377
Tipo de accesorio:
Acoplador/conector recto
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Negro
Material:
Aluminio
Longitud:
32 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
100 mm
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


