OPPLE - Kit emergencia 1h luminaria panel LED RC-Sl U19
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED
Potencia - 35 W
Sistema de monitorización de la función de emergencia - Ninguno
Sistema de cableado - Circuito continuo/circuito de emergencia
Con conexión remota por conmutación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542098000800
Ref.Sonepar
650722
EAN
6941497702340
Tipo de lámpara:
LED
Potencia:
35 W
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Sistema de cableado:
Circuito continuo/circuito de emergencia
Con conexión remota por conmutación:
no
Tensión nominal desde/hasta:
6...6 V
Clase de protección:
I
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


