OPPLE - Kit emergencia 3h luminaria panel LED RC-Sl U19

Opple Lighting, B.V.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED

  • Sistema de monitorización de la función de emergencia - Ninguno

  • Sistema de cableado - Circuito continuo/circuito de emergencia

  • Con conexión remota por conmutación - no

  • Tensión nominal desde/hasta - 6...6 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

542098000900

Ref.Sonepar

1110306

EAN

6941497702333

Tipo de lámpara:

LED

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Sistema de cableado:

Circuito continuo/circuito de emergencia

Con conexión remota por conmutación:

no

Tensión nominal desde/hasta:

6...6 V

Clase de protección:

I

Tiempo de operación nominal:

3...3 h

Kit emergencia 3h luminaria panel LED RC-Sl U19. Diseño compacto y elegante, apto para montaje en suspensión. Un 55% menos de consumo energético comparado con un TL. Disponibles kit de suspensión y pinzas de montaje. Disponemos de un módulo de superficie (de 65 mm de grosor).

Un producto de OPPLE

Descubra la serie OPPLE