OPPLE - KIT MONT.HORM.LED BOLARDO LEO P - 703000006200

Opple Lighting, B.V.
CopiarCopiar
OPPLE - KIT MONT.HORM.LED BOLARDO LEO P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conjunto de montaje

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

703000006200

Ref.Sonepar

1047617

EAN

6931783047514

Tipo de accesorio:

Conjunto de montaje

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Negro

Material:

Acero inox

Alumbrado público. Alumbrado de parques y jardines. Accesorios. Performer. Kit de montaje en hormigón LED bolardo Leo P

Un producto de OPPLE

Descubra la serie OPPLE