OPPLE - Kit suspensión LEDPanel Sl E - 140055365
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
140055365
Ref.Sonepar
315849
EAN
6956712682802
Tipo de accesorio:
Juego de cables de suspensión
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Aluminio
Material:
Acero
Longitud:
1000 mm
Kit suspensión LEDPanel Sl E. Diseño compacto y elegante, apto para montaje en suspensión. Un 55% menos de consumo energético comparado con un TL. Disponibles kit de suspensión y pinzas de montaje. Disponemos de un módulo de superficie (de 65 mm de grosor)


