OPPLE - Kit suspensión panel LED Rc-S-B2

Opple Lighting, B.V.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

542003021700

Ref.Sonepar

819121

EAN

6941408821665

Tipo de accesorio:

Juego de cables de suspensión

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Aluminio

Material:

Acero

Longitud:

1500 mm

Kit de suspensión para panel LED Rc-S-B2, que está fabricado en acero.

Un producto de OPPLE

Descubra la serie OPPLE