OPPLE - Kit suspensión para luminaria LEDPanel-S4

Opple Lighting, B.V.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

542098006900

Ref.Sonepar

645293

EAN

6941497701428

Tipo de accesorio:

Juego de cables de suspensión

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Gris

Material:

Acero inox

Longitud:

1500 mm

Kit suspensión para luminaria LEDPanel-S4. Acero inoxidable de color gris. Longitud 1500mm.

Un producto de OPPLE

Descubra la serie OPPLE