OPPLE - L.ESCRITORIO LED BALANCE P 14W DIM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de luminaria - Lámpara de mesa
Método de montaje - Pie (base)
Montaje en pared - no
Ajustable - sí
Deformable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
523003012900
Ref.Sonepar
1055774
EAN
6941491737010
Tipo de luminaria:
Lámpara de mesa
Método de montaje:
Pie (base)
Montaje en pared:
no
Ajustable:
sí
Deformable:
no
Altura ajustable:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico, opalino
Cubierta de color:
Gris
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
no
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
sí
Regulable con pulsador:
sí
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Con interruptor:
sí
Con toma de corriente:
sí
Con atenuador:
sí
Clase de protección:
II
Producto contenedor según UE/2019/2020:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Potencia máxima del sistema:
14 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
840...840 lm
Eficiencia lumínica:
60 lm/W
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...5000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM4
Factor de potencia:
0.7
Control constante del flujo luminoso:
no
Temperatura de color ajustable:
Posiciones
Flujo luminoso ajustable:
Posiciones
Ángulo haz ajustable:
No
Anchura:
196 mm
Altura/profundidad:
570 mm
Longitud:
440 mm
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


