OPPLE - LEDDownlight-P-Surface-Module-Rd125
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
540098018200
Ref.Sonepar
1224641
EAN
6941491749532
Tipo de accesorio:
Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
141 mm
Anchura:
141 mm
Altura:
240 mm
Diámetro:
141 mm
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


