OPPLE - LEDDownlight-P-Surface-Module-Rd150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
540098018300
Ref.Sonepar
1198391
EAN
6941491749549
Tipo de accesorio:
Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
176 mm
Anchura:
176 mm
Altura:
240 mm
Diámetro:
176 mm
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


