OPPLE - LEDDownlightHG-E Rd200-30W-DIM-830/840
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para empotrar - sí
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
658 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
540001409800
Ref.Sonepar
1234141
EAN
6941491790497
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para empotrar:
sí
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje transversal:
no
Adecuado para montaje en pedestal/piso:
no
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Adecuado para montaje con abrazadera:
no
Apropiado para cables de baja tensión:
no
Ajustabilidad:
No ajustable
Con sensor de movimiento:
no
Con indicador de presencia:
no
Con sensor de luz:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Superficie de barrido:
no
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
145...145 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
sí
Regulable corte de final fase:
sí
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Reflector:
Alto brillo
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Difusión ángulo amplio 40-80°
Salida de luz:
Directo
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
C
Producto contenedor según UE/2019/2020:
sí
Distorsión armónica total:
15 %
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
70000 h
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP), parte trasera:
IP20
Grado de protección (IP), lado delantero:
Otros
Fuerza del impacto:
IK03
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-10...45 °C
Potencia máxima del sistema:
30 W
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Ninguno
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...4000 K
Temperatura de color ajustable:
Posiciones
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
3600...3600 lm
Flujo luminoso ajustable:
Continuamente variable
Eficacia luminosa:
120...120 lm/W
Factor de potencia:
0.9
Valor de flickering Pst LM:
1
Ángulo haz ajustable:
No
Valor efecto estroboscópico SVM:
0.4
Longitud:
226 mm
Anchura:
226 mm
Altura/profundidad:
59 mm
Diámetro exterior:
226 mm
Diámetro encastrado:
200...226 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Sección transversal del conductor:
1 mm²
Resistencia al fuego “D”:
no
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
8
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
21
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Indice de deslumbramiento unificado (UGR):
22
Compatible con Apple HomeKit:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


