OPPLE - LEDHalo-P-Surface-Mounted-Kit-M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
520098005500
Ref.Sonepar
1291093
EAN
6937209634627
Tipo de accesorio:
Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Otros
Altura:
11 mm
Diámetro:
587 mm
Kit de suspensión para versiones Rd600 de la luminaria circular suspendida
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


