OPPLE - LEDHighbay-Lin-P 150W-DALI-840-W-EM1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para montaje en techo - sí
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4554 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
545001109700
Ref.Sonepar
1207631
EAN
6931783047262
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Apropiado para lamparas auxiliares:
no
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
690...690 mA
Tipo de balasto:
Equipo LED controlado por tensión
Engranaje de contro intercambiable:
no
Unidad de control incluida:
sí
Con sensor de movimiento:
no
Con indicador de presencia:
no
Con sensor de luz:
no
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DALI:
sí
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable por programación:
sí
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
sí
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
sí
Medio distribuidor de luz:
Lente focal
Distribución del haz:
Simétrico
Reflector:
Ninguno
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
B
Producto contenedor según UE/2019/2020:
sí
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
120000 h
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
sí
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-25...45 °C
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia:
720 lm
Apto para iluminación de emergencia:
sí
Consumo de energía en modo de emergencia:
4 W
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Potencia máxima del sistema:
150 W
Eficacia luminosa:
180...180 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
27000...27000 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Distorsión armónica total:
10 %
Factor de potencia:
0.95
Control constante del flujo luminoso:
no
Temperatura de color ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
Continuamente variable
Anchura:
325 mm
Altura/profundidad:
60 mm
Longitud:
340 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Sección transversal del conductor conectable:
1.5...1.5 mm²
Con cubierta protectora:
sí
Comandable por Bluetooth:
no
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
6
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
10
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


