OPPLE - LEDHIGHBAY P5 200W 840 W - 545001067600

Opple Lighting, B.V.
CopiarCopiar
OPPLE - LEDHIGHBAY P5 200W 840 W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Apropiado para lamparas auxiliares - no

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

  • Material de la carcasa - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

545001067600

Ref.Sonepar

896228

EAN

6941497775337

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Apropiado para lamparas auxiliares:

no

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CA/CC

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente focal

Distribución del haz:

Simétrico

Reflector:

Ninguno

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

C

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Grado de protección (IP):

IP66

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

sí

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Apto para iluminación de emergencia:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Potencia máxima del sistema:

200 W

Eficacia luminosa:

160...0 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

32000...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.9

Control constante del flujo luminoso:

no

Temperatura de color ajustable:

No

Ángulo haz ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

No

Anchura:

408 mm

Altura/profundidad:

149 mm

Longitud:

408 mm

Diámetro exterior:

408 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Con cubierta protectora:

sí

Comandable por Bluetooth:

no

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

3

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

5

Campana industrial LED P5 200W 840 W. Solución industrial LED de altura, gran calidad y diseño ultrafino mejorado. Rendimiento mejorado de 160lm/W. Equipado con respiradero para evitar la condensación. Cuenta con conector IP68. Solución idónea para industrias e instalaciones deportivas.

Un producto de OPPLE

Descubra la serie OPPLE