OPPLE - LEDHighbay-P6 Pole - 545098011600

Opple Lighting, B.V.
CopiarCopiar
OPPLE - LEDHighbay-P6 Pole

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Suspensión pendular del conducto

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

545098011600

Ref.Sonepar

1263541

EAN

6941491748924

Tipo de accesorio:

Suspensión pendular del conducto

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Gris

Material:

Acero

Báculo de montaje, accesorio para la Campana Performer G6