OPPLE - LEDLINEAR-JAVA L580 10W-830/840-WH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
521028003000
Ref.Sonepar
1120997
EAN
8499216367731
Luminaria espejo LED Linear Java L580 10W 830/840 blanco. Luminarias para baño con elegante diseño. Protección IP44, adecuada para instalación en baños. Distintas longitudes disponibles. Excelente uniformidad de iluminación. Interruptor CCT integrado para selección de color (3000K-4000K).
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE