OPPLE - LEDSmart-BLE2-Light-Wizard - 822008000200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de señal
Método de funcionamiento - RF
Grado de protección (IP) - IP20
Con placa de fijación - no
Comandable por Bluetooth - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
822008000200
Ref.Sonepar
1210887
EAN
6941491779782
Modelo:
Convertidor de señal
Método de funcionamiento:
RF
Grado de protección (IP):
IP20
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
sí
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
74 mm
Altura:
23 mm
Profundidad:
74 mm
Diámetro:
74 mm
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


