OPPLE - LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Control de luz constante - no
Control HVAC - no
Se puede utilizar en red - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
821006002000
Ref.Sonepar
1206304
EAN
6941497778260
Modelo:
Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
no
Se puede utilizar en red:
sí
Altura óptima de montaje:
3 m
Máximo rango de presencia:
30 m²
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
10 m
Apto para transmisión inalámbrica:
sí
Funcionamiento remoto:
sí
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
no
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Apto para montaje en techo:
sí
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK02
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tiempo de conexión mínimo:
5 s
Coeficiente de utilización máximo:
120 min
Luminosidad de valor de respuesta:
0...1500 lx
Con sensor acústico:
no
Temperatura ambiente:
-20...30 °C
Anchura:
92 mm
Altura:
65.4 mm
Profundidad:
65.4 mm
Diámetro:
92 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
sí
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


