OPPLE - LEDTallinn-P L15-45W-DALI-TW-D/I-U10-WH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - sí
Apto para montaje en techo - no
Apto para empotrar - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
929 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
529000105800
Ref.Sonepar
1197679
EAN
6941491731087
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
sí
Apto para montaje en techo:
no
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Adecuado para montaje con abrazadera:
no
Con material de montaje:
sí
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico estructurado
Tipo de rejilla:
Ninguno
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
200...200 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
no
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
sí
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por RF:
no
Regulable tocar y regular:
sí
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
sí
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Salida de luz:
Directo/indirecto
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Producto contenedor según UE/2019/2020:
sí
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
70000 h
Grado de protección (IP), parte trasera:
IP20
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP20
Máx. número de luminarias por disyuntor miniatura C10 (MCB):
6
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
5
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
10
Fuerza del impacto:
IK02
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Ninguno
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-10...45 °C
Apto para iluminación de emergencia:
no
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Con interruptor:
no
Con indicador de presencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Con ranuras de aire:
no
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Eficacia luminosa:
90...90 lm/W
Potencia máxima del sistema:
45 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4050...4050 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...6500 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.9
Control constante del flujo luminoso:
no
Anchura:
35 mm
Altura/profundidad:
100 mm
Longitud:
1500 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Sección transversal del conductor conectable:
0.75...1.5 mm²
Indice de deslumbramiento unificado (UGR):
10
Temperatura de color ajustable:
Continuamente variable
Flujo luminoso ajustable:
Continuamente variable
Ángulo haz ajustable:
No
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Casambi:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


