OPPLE - LEDTrunk-Uni-P Blind cover
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cobertura
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
531098007600
Ref.Sonepar
1226838
EAN
6941491797458
Tipo de accesorio:
Cobertura
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
1492 mm
Anchura:
68 mm
Altura:
10 mm
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


