OPPLE - LEDTrunk-Uni-P Feed In Connector - 531098007500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Alimentación final
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Blanco
Anchura - 95 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
531098007500
Ref.Sonepar
1226839
EAN
6941491797441
Tipo de accesorio:
Alimentación final
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Blanco
Anchura:
95 mm
Altura/profundidad:
8 mm
Longitud:
95 mm
Soporta protocolo ZigBee:
no
Accesorio de toma eléctrica para el lateral del módulo del Sistema Trunking Universal.
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


