OPPLE - LEDTrunk-Uni-P L15 Wirethrough-kit

Opple Lighting, B.V.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cableado directo

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Número de núcleos - 7

  • Anchura - 12 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

531098007400

Ref.Sonepar

1226840

EAN

6941491797434

Tipo de accesorio:

Cableado directo

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Número de núcleos:

7

Anchura:

12 mm

Altura/profundidad:

5 mm

Longitud:

1500 mm

Soporta protocolo ZigBee:

no

Pasacables de 1,5m 6x2,5 mm² Kit para la Estanca Classic G2.

Un producto de OPPLE

Descubra la serie OPPLE