OPPLE - LEDWP-CLA-E L1500 36/50W-840/857
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - sí
Apto para montaje en techo - sí
Apto para empotrar - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1160 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
531000045800
Ref.Sonepar
1259220
EAN
6937209623171
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Adecuado para montaje con abrazadera:
sí
Con material de montaje:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico mate/satinado
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
223...309 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por RF:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Salida de luz:
Directo
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
C
Producto contenedor según UE/2019/2020:
sí
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
70000 h
Grado de protección (IP), parte trasera:
Otros
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Máx. número de luminarias por disyuntor miniatura C10 (MCB):
35
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
34
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
57
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
sí
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Ninguno
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-20...45 °C
Apto para iluminación de emergencia:
sí
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Con interruptor:
no
Con indicador de presencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Con ranuras de aire:
no
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Eficacia luminosa:
135...135 lm/W
Potencia máxima del sistema:
50 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4680...6500 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...5700 K
Valor de flickering Pst LM:
1
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Valor efecto estroboscópico SVM:
0.4
Control constante del flujo luminoso:
no
Anchura:
82 mm
Altura/profundidad:
68 mm
Longitud:
1555 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Sección transversal del conductor:
2.5 mm²
Distorsión armónica total:
15 %
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Sección transversal del conductor conectable:
0.75...2.5 mm²
Temperatura de color ajustable:
Posiciones
Flujo luminoso ajustable:
Posiciones
Ángulo haz ajustable:
No
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Casambi:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


