OPPLE - LEPJO.LED LINEAR BALI L900 12W 830/840
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
521028002700
Ref.Sonepar
1134544
EAN
6941491775104
Luminaria espejo LED Linear Bali L900 12W 830/840 blanco. Luminarias para baño con elegante diseño. Protección IP44, adecuada para instalación en baños. Distintas longitudes disponibles. Excelente uniformidad de iluminación. Interruptor CCT integrado para selección de color (3000K-4000K).
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE