OPPLE - LESTC.LED WP-CLA-P2 1500MM 44/56W 840

Opple Lighting, B.V.
CopiarCopiar
OPPLE - LESTC.LED WP-CLA-P2 1500MM 44/56W 840

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para empotrar - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1160 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

531000015900

Ref.Sonepar

1070561

EAN

6931783031193

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

sí

Con material de montaje:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Plástico mate/satinado

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

150...150 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Dimable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por RF:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Salida de luz:

Directo

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

C

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Grado de protección (IP), parte trasera:

Otros

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Máx. número de luminarias por disyuntor miniatura C10 (MCB):

16

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

15

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

26

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

sí

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Unidad periférica (batería individual)

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-25...45 °C

Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia:

680 lm

Apto para iluminación de emergencia:

sí

Consumo de energía en modo de emergencia:

4.533333 W

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Con interruptor:

no

Con indicador de presencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Con ranuras de aire:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Eficacia luminosa:

150...150 lm/W

Potencia máxima del sistema:

56 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

6600...8400 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.9

Control constante del flujo luminoso:

no

Anchura:

78 mm

Altura/profundidad:

72 mm

Longitud:

1508 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Sección transversal del conductor:

2.5 mm²

Distorsión armónica total:

15 %

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Sección transversal del conductor conectable:

0.75...2.5 mm²

Temperatura de color ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

Posiciones

Ángulo haz ajustable:

No

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Casambi:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Luminaria estanca LED WP-CLA-P2 1500mm 44/56W 840 EM3. Estanca clásica más elegante con diseño de clip. Rendimiento mejorado de 150lm/W. Diseño del difusor optimizado para resultados de iluminación altamente uniformes. Posibilidad de cableado trasero o lateral. Se suministra con tornillos antivandálicos de acero inoxidable a prueba de vandalismo y clips de suspensión. Kits pasacables disponibles como accesorio.

Un producto de OPPLE

Descubra la serie OPPLE