OPPLE - LUM.LAL.ECOMAX E2 L12 36W DALI 830/840

Opple Lighting, B.V.
CopiarCopiar
OPPLE - LUM.LAL.ECOMAX E2 L12 36W DALI 830/840

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para empotrar - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

757 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

531000026300

Ref.Sonepar

1178683

EAN

6941491776477

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

no

Con material de montaje:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Material de la carcasa:

Acero

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico mate/satinado

Tipo de tensión:

CA/CC

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

300...300 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

sí

Atenuable por DALI-2:

sí

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

sí

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por RF:

no

Regulable tocar y regular:

sí

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

sí

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Salida de luz:

Directo

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

C

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

70000 h

Grado de protección (IP), parte trasera:

IP44

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP44

Máx. número de luminarias por disyuntor miniatura C10 (MCB):

26

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

25

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

43

Fuerza del impacto:

IK02

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

no

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Apto para iluminación de emergencia:

sí

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Con interruptor:

no

Con indicador de presencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Con ranuras de aire:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Eficacia luminosa:

130...130 lm/W

Potencia máxima del sistema:

36 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

4680...4680 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...4000 K

Valor de flickering Pst LM:

1

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.95

Control constante del flujo luminoso:

no

Anchura:

180 mm

Altura/profundidad:

75 mm

Longitud:

1200 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Sección transversal del conductor:

1 mm²

Distorsión armónica total:

15 %

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Sección transversal del conductor conectable:

0.75...1.5 mm²

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

22

Temperatura de color ajustable:

Posiciones

Flujo luminoso ajustable:

Continuamente variable

Ángulo haz ajustable:

No

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Casambi:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Solución lineal LED fácil de instalar. Eficacia mejorada hasta 130 lm/W. CCT switch integrado (3000/4000K) y switch multipotencia (con 2 paquetes lumínicos en cada longitud).. Diseño elegante pero robusto IP44 e IK06. Luz confortable gracias al difusor opal. Conexión de alimentación central o lateral. Accesorio de sensor de movimiento y luz diurna disponible. Sustitución perfecta de TL.

Un producto de OPPLE

Descubra la serie OPPLE