OPPLE - LUM.LINEAR ORNA 12W 38° S/REG.3000K BL - 709000078300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
709000078300
Ref.Sonepar
1029605
EAN
6941497780973
Proyector LED Flood Mo-P Re570 380W 840 N. Diseño óptico modular preciso para la iluminación de áreas, objetos y fachadas. Cuerpo de aluminio superfino con disipador de calor integrado. Diseño robusto con alta protección contra el agua y el polvo. IP66 y apto para zonas costeras. Equipado con respiradero para evitar la condensación.
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE