OPPLE - LUM.PIE FALCON 100W 12500LM FALCON-P 96W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Cabezales flexibles de luminaria - no
Con luz de lectura separada - no
Proporción directa/indirecta controlable por separado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
523003011100
Ref.Sonepar
995135
EAN
6941491725826
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Cabezales flexibles de luminaria:
no
Con luz de lectura separada:
no
Proporción directa/indirecta controlable por separado:
sí
Material:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, transparente
Cubierta de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
no
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
sí
Regulable por RF:
sí
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
sí
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Con reflector:
no
Salida de luz:
Directo/indirecto
Ajustable:
no
Con interruptor:
sí
Con atenuador:
sí
Con sensor de movimiento:
sí
Con indicador de presencia:
sí
Tecnología del sensor de movimiento:
Alta frecuencia
Con sensor de luz:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
C
Producto contenedor según UE/2019/2020:
sí
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Control constante del flujo luminoso:
no
Clase de protección:
I
Potencia máxima del sistema:
100 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
12500...12500 lm
Eficiencia lumínica:
125 lm/W
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM4
Factor de potencia:
0.9
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
Continuamente variable
Ángulo haz ajustable:
No
Anchura:
395 mm
Altura/profundidad:
2055 mm
Longitud:
751 mm
Comandable por Bluetooth:
sí
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
sí
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


