Fin de vida

OPPLE - LUM.VIAL LEDSTREETLIGHT 40W 4000K SE

Opple Lighting, B.V.
CopiarCopiar
OPPLE - LUM.VIAL LEDSTREETLIGHT 40W 4000K SE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Entrada lateral

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz -

  • Compatible para varias lámparas - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1213 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

140066385

Ref.Sonepar

254674

EAN

6956321832155

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Entrada lateral

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Plástico, transparente

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Unidad de control incluida:

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable por Zigbee:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente focal

Óptica regulable:

no

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

70000 h

Grado de protección (IP):

IP65

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

no

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Control remoto:

Ninguno

Con control inalámbrico:

no

Control constante del flujo luminoso:

no

Con regulación de luz regulable por programa:

no

Con cable de conexión:

Longitud de cable:

0.3 m

Apto para potencia de lámpara:

40...40 W

Potencia máxima del sistema:

40 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

4600...0 lm

Eficiencia lumínica:

115 lm/W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.95

Anchura:

132 mm

Altura/profundidad:

66 mm

Longitud:

373 mm

Apto para el tamaño del extremo superior desde/hasta:

36...42 mm

Luminaria vial LEDStreetlight 40W 4000K SE. cable de extensión de 6 m disponible. Hasta un 60% de ahorro energético comparada con una luminaria de descarga HID. Alto rendimiento, hasta 125 Lm/W. Bajo deslumbramiento y diseño óptico preciso. Accesorios disponibles para muchos tipos de báculo. IP65 y apto para zonas costeras

Un producto de OPPLE

Descubra la serie OPPLE