OPPLE - Luminaria de carril LED Spot3C-C-P 12W DIM 3000K 36º negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie - no
Apto para empotrar - no
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
189 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
541001069600
Ref.Sonepar
1101953
EAN
6941408832814
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para empotrar:
no
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
no
Adecuado para montaje transversal:
no
Adecuado para montaje en pedestal/piso:
no
Adecuado para montaje en carril ligero:
sí
Adecuado para montaje con abrazadera:
no
Ajustabilidad:
Giratorio y orientable
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico, transparente
Superficie de barrido:
no
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
270...270 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
sí
Regulable corte de inicio de fase:
sí
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Reflector:
Alto brillo
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz medio 20-40°
Salida de luz:
Directo
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
70000 h
Control constante del flujo luminoso:
no
Fuerza del impacto:
IK03
Clase de protección:
I
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-10...40 °C
Potencia máxima del sistema:
10 W
Temperatura de color:
3000...3000 K
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1200...0 lm
Flujo luminoso ajustable:
No
Eficacia luminosa:
120...0 lm/W
Factor de potencia:
0.9
Ángulo haz ajustable:
No
Longitud:
229 mm
Anchura:
65 mm
Altura/profundidad:
77 mm
Diámetro exterior:
65 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Resistencia al fuego “D”:
no
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
130
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
130
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Disponible soporte IFTTT:
no
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Compatible con Apple HomeKit:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


