OPPLE - Luminaria exterior LED Post Top P1 33W 3000K W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Poste superior
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Tipo de portalámparas - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
923 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
543016006000
Ref.Sonepar
661471
EAN
6941408854823
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Poste superior
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Vidrio opaco/satinado
Energía solar:
no
Con panel fotovoltaico integrado:
no
Batería integrada:
no
Adecuado para sistema de alimentación sin conexión a la red:
no
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
750...750 mA
Unidad de control incluida:
sí
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Dimable:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulación D4i:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Óptica regulable:
no
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Producto contenedor según UE/2019/2020:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
16
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
26
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
sí
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Control remoto:
Ninguno
Con control inalámbrico:
no
Control constante del flujo luminoso:
no
Con regulación de luz regulable por programa:
no
Con cable de conexión:
sí
Longitud de cable:
0.5 m
Potencia máxima del sistema:
33 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4300...4300 lm
Eficiencia lumínica:
130 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
450 mm
Altura/profundidad:
565 mm
Longitud:
450 mm
Diámetro:
450 mm
Apto para el tamaño del extremo superior desde/hasta:
60...60 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Sección transversal del conductor conectable:
1.5...2.5 mm²
Certificado Zhaga-D4i:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con indicador de presencia:
no
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


