OPPLE - Luminaria industrial LED Trunking L15-50W-4000-120 - 542005005800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - Ninguno
Material de la carcasa - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542005005800
Ref.Sonepar
268953
EAN
6956712695710
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
600...600 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente focal
Reflector:
Ninguno
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM4
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
C
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
70000 h
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Apto para iluminación de emergencia:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-10...40 °C
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
8000...0 lm
Eficacia luminosa:
160...0 lm/W
Potencia máxima del sistema:
50 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Control constante del flujo luminoso:
no
Ángulo haz ajustable:
No
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Anchura:
77.7 mm
Altura/profundidad:
66.5 mm
Longitud:
1498.5 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Casambi:
no
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


