OPPLE - Marco montaje empotrado para panel LED Rc Re 300 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542098009800
Ref.Sonepar
779319
EAN
6941497704047
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
1244.5 mm
Anchura:
344.5 mm
Altura:
69.5 mm
Diámetro:
1291.3 mm
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


