OPPLE - Marco montaje empotrado para panel LED Rc Sq 600 blanco - 542098009600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542098009600
Ref.Sonepar
755015
EAN
6941497704061
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
644.5 mm
Anchura:
644.5 mm
Altura:
69.5 mm
Diámetro:
911.46 mm
Marco de montaje empotrado para panel LED Rc Sq 600, con acabado en color blanco.


