OPPLE - Marco montaje superficie para panel LED Rc Re 300 blanco

Opple Lighting, B.V.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Receptáculo de montaje en superficie

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

542098017700

Ref.Sonepar

712848

EAN

6941497720672

Tipo de accesorio:

Receptáculo de montaje en superficie

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Blanco

Material:

Aluminio

Longitud:

1211 mm

Anchura:

311 mm

Altura:

69 mm

Diámetro:

1250.3 mm

Marco de montaje en superficie para panel LED Rc Re 300, con acabado en color blanco.

Un producto de OPPLE

Descubra la serie OPPLE