OPPLE - MED.NIV.LUZ(LUX),TEMP.DEL(KELVIN),REPROD

Opple Lighting, B.V.
CopiarCopiar
OPPLE - MED.NIV.LUZ(LUX),TEMP.DEL(KELVIN),REPROD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Intervalo de medición - 0...50000 lx

  • Resolución inferior - 1 Ix

  • Memoria de valores medidos -

  • Clase de exactitud del medidor - Clase B

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

821017005100

Ref.Sonepar

1139193

EAN

6941497781383

Indicación:

Digital

Intervalo de medición:

0...50000 lx

Resolución inferior:

1 Ix

Memoria de valores medidos:

Clase de exactitud del medidor:

Clase B

Interfaz:

Medidor de nivel de luz (lux), temperatura del color (Kelvin), reproducción cromática (CRI), parpadeo y R1-R14 Light Master IV. Solución sencilla para medir el nivel de luz (lux), la temperatura del color (Kelvin), la reproducción cromática (CRI) y el parpadeo. Ahora también con medición R1-R14. Fácil conexión con la aplicación Opple Smart Lighting App a través de Bluetooth. Compatible con iOS y Android. Recargable con micro USB (cable no incluido).

Un producto de OPPLE

Descubra la serie OPPLE