OPPLE - Módulo base Smart-Sensor IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Gris
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
560006000900
Ref.Sonepar
1118503
EAN
6941497726063
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Gris
Material:
Plástico
Longitud:
122 mm
Anchura:
122 mm
Diámetro:
122 mm
Modulo base Smart-Sensor IP65, que está fabricado en plástico.
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


