OPPLE - Modulo de superficie para panel Led Rc G Sq598
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
140044054
Ref.Sonepar
408631
EAN
6956321843557
Tipo de accesorio:
Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
598 mm
Anchura:
598 mm
Altura:
88 mm
Diámetro:
845.7 mm
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


