OPPLE - MODULO INT.MULTIPLES LED SMART BLE2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de señal
Método de funcionamiento - RF
Grado de protección (IP) - IP20
Con placa de fijación - no
Comandable por Bluetooth - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
821017003400
Ref.Sonepar
1118297
EAN
6931783007600
Modelo:
Convertidor de señal
Método de funcionamiento:
RF
Grado de protección (IP):
IP20
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
sí
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Consumo potencia:
2 W
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
45 mm
Altura:
18.3 mm
Profundidad:
45 mm
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


