OPPLE - Módulo LED E C 36W dimable 4000K Clio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 36...36 W
Tipo de tensión - CA/CC
Flujo luminoso - 3900...3900 lm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
140066207
Ref.Sonepar
274051
EAN
6945730472342
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
36...36 W
Tipo de tensión:
CA/CC
Flujo luminoso:
3900...3900 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
3000 lm
Eficacia de lámpara:
109 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Material de la bombilla:
Plástico
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
Otros
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Receptáculo de color:
Incoloro
Angulo de emisión:
150...150 °
Dimable:
sí
Regulable corte de final fase:
sí
Regulable corte de inicio de fase:
sí
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
320 mm
Longitud:
28 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
F
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Vida útil media nominal:
30000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


