OPPLE - Módulo sensor LED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Alta frecuencia
Control de luz constante - no
Control HVAC - no
Altura óptima de montaje - 3 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
140060553
Ref.Sonepar
254419
EAN
6945730491732
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Alta frecuencia
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
no
Altura óptima de montaje:
3 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
12 m
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Funcionamiento remoto:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Método de montaje:
Otros
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en pared:
sí
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tiempo de conexión mínimo:
5 s
Coeficiente de utilización máximo:
30 min
Luminosidad de valor de respuesta:
2...50 lx
Potencia máxima de conmutación LED:
400 W
Con sensor acústico:
no
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Anchura:
35.5 mm
Altura:
25.5 mm
Profundidad:
76.7 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


