OPPLE - Modulo superficie LEDPanelRc Sl Sq600 blanco - 140055484
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
140055484
Ref.Sonepar
271703
EAN
6956321879808
Tipo de accesorio:
Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
600 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
65 mm
Diámetro:
848.53 mm
Un producto de OPPLE
Descubra la serie OPPLE


